Motion
S50 DÉCALAGE SAPHIR

Diamond Chain Company
S50 OFFSET SAPPHIRE

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212279
N° MFRS50 OFFSET SAPPHIRE
Prix4.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S50 OFFSET SAPPHIRE

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212279
N° MFRS50 OFFSET SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-50-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Série
    Sapphire
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-7550
  • CUP_NON
    716647128754
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif