Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Type de lienRaccordement de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.6340 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2190 po
- Diamètre de la broche0.5000 po
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricantJ140 O/S C/L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289208326
- CUP_NON662289208326
- Poids0.80 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux