S160 DÉCALAGE SAPHIR

Diamond Chain Company
S160 OFFSET SAPPHIRE

Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212338
N° MFRS160 OFFSET SAPPHIRE
Prix66.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S160 OFFSET SAPPHIRE

Maillon de décalage - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212338
N° MFRS160 OFFSET SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-160-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.73 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Sapphire
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-7378
  • CUP_NON
    716647197019
  • Poids
    1.21 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif