S35-2  RIV -Sapphire

Diamond Chain Company
S35-2 RIV-Sapphire

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212396
N° MFRS35-2 RIV-Sapphire
Prix13.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S35-2 RIV-Sapphire

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212396
N° MFRS35-2 RIV-Sapphire
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
Prix13.97 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-35-2R-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    3/16 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    3520 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-5282-010
  • Poids
    0.44 lb
  • CUP_NON
    716647263257
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif