J40-2  RIV 10 PI CH

Browning (RRX)
J40-2 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212408
N° MFRJ40-2 RIV 10 FT CH
Prix26.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J40-2 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212408
N° MFRJ40-2 RIV 10 FT CH
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
Votre prix26.59 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV J40-2
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Longueur de la goupille
    1.2160 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.7000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    7400 lb
  • Pas transversal
    0.5660 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Taille de la chaîne
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.3125 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J40-2 RIV 10 PI CH
  • Poids
    0.89 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289163731
  • CUP_NON
    662289163731
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif