J50-3  RIV 10 PI CH

Browning (RRX)
J50-3 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212435
N° MFRJ50-3 RIV 10 FT CH
Prix65.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J50-3 RIV 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212435
N° MFRJ50-3 RIV 10 FT CH
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
Votre prix65.33 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV J50-3
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    2.2270 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.8600 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    18300 lb
  • Pas transversal
    0.7130 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Taille de la chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J50-3 RIV 10 PI CH
  • Poids
    2.04 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289123926
  • CUP_NON
    662289123926
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif