S80-2 COT SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S80-2 COT SAPPHIRE

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212491
N° MFRS80-2 COT SAPPHIRE
Prix57.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S80-2 COT SAPPHIRE

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212491
N° MFRS80-2 COT SAPPHIRE
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
Votre prix57.72 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-80-2C-10FT

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.59 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    25000 lb
  • Pas transversal
    1.153 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-6334-010
  • Poids
    3.40 lb
  • CUP_NON
    716647278640
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif