J80-3 CP 10 pi CH

Browning (RRX)
J80-3 CP 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212505
N° MFRJ80-3 CP 10 FT CH
Prix246.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J80-3 CP 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212505
N° MFRJ80-3 CP 10 FT CH
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
Votre prix246.11 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU J80-3 COT
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    3.6810 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.3500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    43500 lb
  • Pas transversal
    1.1530 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Taille de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J80-3 CP 10 pi CH
  • Poids
    5.13 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289163960
  • CUP_NON
    662289163960
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif