Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.1660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1560 po
- Diamètre de la broche0.3750 po
- Longueur de la goupille3.0030 po
- Largeur totale de la chaîne1.7000 po
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction48000 lb
- Pas transversal1.4080 po
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Taille de la chaîne1.2500 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJ100-2 RIV 10 PI CH
- Poids5.27 lb
- Numéro CUP du fabricant662289263882
- CUP_NON662289263882
- Type de produitChaîne à rouleaux