J120-2 CP 10 pi CH

Browning (RRX)
J120-2 CP 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212555
N° MFRJ120-2 CP 10 FT CH
Prix294.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J120-2 CP 10 FT CH

Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00212555
N° MFRJ120-2 CP 10 FT CH
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
Prix294.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU J120-2 COT
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.4000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1870 po
  • Diamètre de la broche
    0.4370 po
  • Longueur de la goupille
    3.9510 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.1300 po
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    68000 lb
  • Pas transversal
    1.7890 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Taille de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J120-2 CP 10 pi CH
  • Poids
    7.59 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289213894
  • CUP_NON
    662289213894
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif