Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.8660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.2500 po
- Diamètre de la broche0.5620 po
- Largeur totale de la chaîne2.7100 po
- Diamètre du rouleau1.1250 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction116000 lb
- Pas transversal2.3270 po
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Numéro de catalogue du fabricant
- Poids10.80 lb
- CUP_NON662289243945
- Type de produitChaîne à rouleaux