Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Largeur intérieure0.188 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.05 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Largeur totale de la chaîne0.56 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCST-7282
- CUP_NON716647110377
- Poids0.02 lb
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Résistance à la traction3520 lb
- Norme de mesureImpériale
- Longueur totale10 pi
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux