Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Type de lienConnexion
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.3120 po
- Largeur intérieure0.3125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.4660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0600 po
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricantJ40-2 S/C C/L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289217861
- CUP_NON662289217861
- Poids0.05 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux