S40-2 SC CL SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S40-2 SC CL SAPPHIRE

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212640
N° MFRS40-2 SC CL SAPPHIRE
Prix4.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S40-2 SC CL SAPPHIRE

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212640
N° MFRS40-2 SC CL SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-40-2 SO CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.29 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-6466CL-08
  • CUP_NON
    716647119622
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif