Motion
J40-3 O/S C/L

Browning (RRX)
J40-3 O/S C/L

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00212663
N° MFRJ40-3 O/S C/L
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
J40-3 O/S C/L

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00212663
N° MFRJ40-3 O/S C/L
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
Prix36.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J40-3 LIEN OFFSET
  • Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Décalage
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.3120 po
  • Largeur intérieure
    0.3125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4660 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.1560 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J40-3 O/S C/L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289138432
  • CUP_NON
    662289138432
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif