Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.375 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne1.6 po
- Pas transversal0.713 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- SérieSapphire
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCST-7550
- CUP_NON716647130825
- Poids0.08 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux