Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienRaccordement de décalage
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre3
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5840 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Normes respectéesANSI
- Numéro de catalogue du fabricantJ50-3 O/S C/L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289268467
- CUP_NON662289268467
- Poids0.15 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux