60-2 LIEN CONN

Timken Drives LLC
60-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00212707
N° MFR60-2 CONN LINK
Prix4.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken Drives LLC
60-2 CONN LINK

Maillon de connexion - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI00212707
N° MFR60-2 CONN LINK
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
Votre prix4.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRC-60-2 MSR CO LINK;315 60-2 CONN LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    0.000 po
  • Pas transversal
    0.898 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315
  • CUP_NON
    642051003151
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif