Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne2.01 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantCS-6233CL-08
- CUP_NON716647134670
- Poids0.10 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux