Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur totale de la chaîne2.01 po
- Pas transversal0.897 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- SérieSapphire
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCST-7233
- CUP_NON716647127795
- Poids0.14 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux