S80-2 COT CL SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S80-2 COT CL SAPPHIRE

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212744
N° MFRS80-2 COT CL SAPPHIRE
Prix8.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S80-2 COT CL SAPPHIRE

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212744
N° MFRS80-2 COT CL SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-80-2 CT CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-6334CL-08
  • CUP_NON
    716647147762
  • Poids
    0.24 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif