Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Largeur totale de la chaîne1.73 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCS-6470CL-08
- CUP_NON716647116218
- Poids0.44 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux