Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche0.38 po
- Largeur totale de la chaîne3.14 po
- Pas transversal1.408 po
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCST-7470
- CUP_NON716647167449
- Poids0.59 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Résistance à la traction39060 lb
- Norme de mesureImpériale
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux