S120-2 CP CL SF SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S120-2 CP CL SF SAPPHIRE

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212806
N° MFRS120-2 CP CL SF SAPPHIRE
Prix36.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S120-2 CP CL SF SAPPHIRE

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00212806
N° MFRS120-2 CP CL SF SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-120-2 CT CO LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    3.93 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-6172CL-08
  • CUP_NON
    716647177677
  • Poids
    0.78 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif