J120-2
Maillon de décalage 1298132 - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00212814
N° MFRJ120-2
Prix131.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage 1298132 - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI00212814
N° MFRJ120-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix131.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J120-2 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.96 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289108404
  • CUP_NON
    662289108404
  • Poids
    1.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif