Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne3.93 po
- Pas transversal1.789 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- SérieSapphire
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCST-7172
- CUP_NON716647188918
- Poids1.04 lb
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux