S35SS SC CL SF SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S35SS SC CL SF SAPPHIRE

Lien de connexion - 35 / 3/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213059
N° MFRS35SS SC CL SF SAPPHIRE
Prix9.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S35SS SC CL SF SAPPHIRE

Lien de connexion - 35 / 3/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213059
N° MFRS35SS SC CL SF SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-35-1 SO CO LINK AU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSAU-4282CL-08
  • CUP_NON
    716647106950
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif