S35SS DÉCALAGE SAPHIR

Diamond Chain Company
S35SS OFFSET SAPPHIRE

Maillon décalé - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213064
N° MFRS35SS OFFSET SAPPHIRE
Prix15.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S35SS OFFSET SAPPHIRE

Maillon décalé - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213064
N° MFRS35SS OFFSET SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S35SS DÉCALAGE SAPHIR

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSAU-7282
  • CUP_NON
    716647105892
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistance à la traction
    1700 lb
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif