S50SS SC CL SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S50SS SC CL SAPPHIRE

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213092
N° MFRS50SS SC CL SAPPHIRE
Prix8.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S50SS SC CL SAPPHIRE

Lien de connexion - 50 / 5/8 po pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213092
N° MFRS50SS SC CL SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-50-1 SO CO LINK AU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSAU-4550
  • CUP_NON
    716647118809
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif