Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur intérieure0.375 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCSAU-7550
- CUP_NON716647119981
- Poids0.04 lb
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Résistance à la traction4700 lb
- Norme de mesureImpériale
- Longueur totale50 pi
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux