S60SS DÉCALAGE SAPHIR

Diamond Chain Company
S60SS OFFSET SAPPHIRE

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213111
N° MFRS60SS OFFSET SAPPHIRE
Prix14.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S60SS OFFSET SAPPHIRE

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213111
N° MFRS60SS OFFSET SAPPHIRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC-60-1 LIEN DOFF AU

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSAU-7233
  • CUP_NON
    716647126934
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistance à la traction
    6750 lb
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif