Motion
S80SS  RIV -Sapphire

Diamond Chain Company
S80SS RIV-Sapphire

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00213114
N° MFRS80SS RIV-Sapphire
Prix145.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S80SS RIV-Sapphire

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00213114
N° MFRS80SS RIV-Sapphire

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix145.66 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-80-1RAU-10FT
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    12000 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XSAU-1334-010
  • Poids
    1.73 lb
  • CUP_NON
    716647274673
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif