Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- Numéro de catalogue du fabricantCSAU-3334CL-08
- CUP_NON716647137909
- Poids0.15 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux