Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantCSAU-7334
- CUP_NON716647139040
- Poids0.16 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Résistance à la traction12000 lb
- Norme de mesureImpériale
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux