100SS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
100SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213137
N° MFR100SS OFFSET LINK
Prix209.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00213137
N° MFR100SS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix209.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100SS LIEN OFFSET INOXYDABLE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    5
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.700 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187178
  • Poids
    0.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    5
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues