S80H  RIV-Sapphire-50 pi

Diamond Chain Company
S80H RIV-Sapphire-50 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00213202
N° MFRS80H RIV-Sapphire-50 ft
Prix31.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
S80H RIV-Sapphire-50 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00213202
N° MFRS80H RIV-Sapphire-50 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.78 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
RSC-80H-1R-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Épais
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.16 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.57 po
  • Diamètre du rouleau
    0.63 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1344-050
  • Poids
    2.00 lb
  • CUP_NON
    716647283385
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif