A2050TWRB

Tsubaki (UST)
A2050TWRB

A2050TWRB
N° D’ARTICLE MI00213357
N° MFRA2050TWRB
Prix14.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
A2050TWRB

A2050TWRB
N° D’ARTICLE MI00213357
N° MFRA2050TWRB
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
Prix14.19 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV A2050TW
  • Un choix économique dans les applications de conduite où la vitesse est faible, la charge modérée ou la distance centrale relativement longue.
  • Les chaînes d’entraînement à double pas Tsubaki des États-Unis sont également disponibles en acier inoxydable, nickelé et NEPTUNE.
  • Des liens de connexion de type pince à ressort seront fournis.

Spécifications

  • Série
    Double pas
  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues