C2060H TW RIV

Tsubaki (UST)
C2060H TW RIV

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00213367
N° MFRC2060H TW RIV
Prix22.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H TW RIV

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI00213367
N° MFRC2060H TW RIV
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
Votre prix22.13 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV C2060H TW

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Double pas lourd
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de chaîne
    C2060H
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Poids
    1.05 lb
  • CUP_NON
    097039213617
  • Pas
    1-1/2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues