Motion
H1C-031-S
Vis encastrée à collier de serrage fendu en une pièce - série H1C , une pièce - fendue, acier inoxydable, ordinaire, 0.3125 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00213909
N° MFRH1C-031-S
Prix16.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collier de serrage fendu en une pièce - série H1C , une pièce - fendue, acier inoxydable, ordinaire, 0.3125 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00213909
N° MFRH1C-031-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H1C-031-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Largeur
    0.2500 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série Type
    H1C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.024593 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Numéro CUP du fabricant
    044861150344
  • CUP_NON
    044861150344
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif