Motion
CSSC43
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.4375 po de diamètre, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00213931
N° MFRCSSC43
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.4375 po de diamètre, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00213931
N° MFRCSSC43
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSSC43 COLLIER 49099

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Largeur
    0.3125 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis encastrée
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSSC43
  • CUP_NON
    781711490990
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif