Motion
CSC75
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00213971
N° MFRCSC75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00213971
N° MFRCSC75
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSC75 COLLIER 49010

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis encastrée
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSC75
  • CUP_NON
    781711490105
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif