CSSC93
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.9375 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214005
N° MFRCSSC93
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.9375 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214005
N° MFRCSSC93
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSSC93 COLLIER 49107

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis encastrée
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSSC93
  • CUP_NON
    781711491072
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif