CSSC112
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.1250 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214033
N° MFRCSSC112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.1250 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214033
N° MFRCSSC112
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSSC112 COLLIER 49110

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis encastrée
  • Poids
    0.25 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSSC112
  • CUP_NON
    781711491102
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif