Aperçu
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Force de serrage de 360 degrés
- La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage1.3125 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur0.5000 po
- MatérielAcier inoxydable
- Série TypeH1C
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- Coupure de soulagementOui
- FinitionAcier inoxydable
- Matériau de la visAcier inoxydable - ASTM F837
- Taille de la vis1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Poids0.341847 lb
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861177310
- CUP_NON044861177310
- Détails supplémentairesEfficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
- Revêtement de finitionSimple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers d’arbre fabriqués en acier inoxydable T316 ciblent le problème de contamination par la rouille trouvé dans les environnements hostiles où les lavages fréquents sont courants et coûteux.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDépliant sur les raccords rigides Climax
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsDépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.