H1C-137-A
Vis encastrée à collet de serrage fendu une pièce - série H1C , une pièce - fendue, aluminium, uni, 1.3750 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214068
N° MFRH1C-137-A
Prix27.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collet de serrage fendu une pièce - série H1C , une pièce - fendue, aluminium, uni, 1.3750 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214068
N° MFRH1C-137-A
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
Prix27.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H1C-137-A COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Série Type
    H1C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.133377 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993767
  • CUP_NON
    044861993767
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples – La conception engage complètement l’arbre sans rayure – Force de serrage de 360 degrés – La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité – L’aluminium est léger et résistant à la corrosion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif