Motion
CSC143
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.4375 po de diamètre extérieur, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214073
N° MFRCSC143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.4375 po de diamètre extérieur, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214073
N° MFRCSC143
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSC143 COLLIER 49021

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis encastrée
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSC143
  • CUP_NON
    781711490211
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif