CSC150
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214083
N° MFRCSC150
Prix76.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214083
N° MFRCSC150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSC150 COLLIER 49022

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier - galvanisé
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis encastrée
  • Type réel de matériel
    Acier galvanisé
  • Poids
    0.47 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSC150
  • CUP_NON
    781711490228
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif