Aperçu
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Force de serrage de 360 degrés
- La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur0.5000 po
- MatérielAcier inoxydable
- Série TypeH1C
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- Coupure de soulagementOui
- FinitionAcier inoxydable
- Matériau de la visAcier inoxydable - ASTM F837
- Taille de la vis1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Poids0.439722 lb
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant044861174500
- CUP_NON044861174500
- Détails supplémentairesEfficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
- Revêtement de finitionSimple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxClimax Rigid Couplings Flyer
Voir la documentation
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal ProductsClimax Metal Products Car Wash Flyer
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Solution Climax pour les applications de bois d’arbre de ligne
Les accouplements de serrage à deux pièces Climax à grand diamètre offrent une connexion plus solide et plus efficace par rapport aux approches désuètes dans les applications de bois d’œuvre, particulièrement utiles pour transmettre une charge plus élevée requise pour les arbres de ligne.