Motion
CSC187
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.8750 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214135
N° MFRCSC187
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.8750 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214135
N° MFRCSC187
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CSC187 COLLIER 49028

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Largeur
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis encastrée
  • Poids
    0.78 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CSC187
  • CUP_NON
    781711490280
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif