Motion
H1C-300
Vis encastrée à collier de serrage fendu en une pièce - série H1C , une pièce - fendue, acier, unie, 3.0000 po de diamètre, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214286
N° MFRH1C-300
Prix50.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée à collier de serrage fendu en une pièce - série H1C , une pièce - fendue, acier, unie, 3.0000 po de diamètre, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00214286
N° MFRH1C-300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H1C-300 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Largeur
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Série Type
    H1C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Non
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    1.7688 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861150030
  • CUP_NON
    044861150030
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Tête de vis encastrée pour une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - Oxyde noir pour une certaine résistance à la corrosion.
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif